| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859190866 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: EL84JJ Paar EAN/GTIN: 04049702139362 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektronenröhre, EL84 Paar, JJ NF-Leistungspentode. Standardröhre für Audioverstärker-Reparatur und für Neuentwicklungen. Das selektierte Paar eignet sich besonders zum Einsatz in Push-Pull Gegentakt-Endstufen Technische Daten: Ik max charakteristisch (kann schwanken): 65 mA Ua charakteristisch (kann schwanken): 250 V Ia charakteristisch (kann schwanken): 48 mA S charakteristisch (kann schwanken): 11,3 mA/V µ charakteristisch (kann schwanken): (g2,g1) 19 Fassung: Noval Heizung charakteristisch (kann schwanken): 6,3 V bei 760 mA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterröhre, Kameraröhre, Klystronröhre, Monitorröhre, Oszilloskopröhre, Senderöhre, Spannungsregelröhre, Spezial-Röhre, Thyratronröhre, Verstärkerröhre, anzeigeröhre, EL84, Paar, JJ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |