Hochwertiger Motorbetriebs-/Anlaufkondensator mit geschlossenem Kunststoffgehäuse, M8-Befestigungsgewinde und 250 mm Anschlussleitungen mit verzinnten Enden. Hochwertiger Motorbetriebs-/Anlaufkondensator mit geschlossenem Kunststoffgehäuse, M8-Befestigungsgewinde und 250 mm Anschlussleitungen mit verzinnten Enden. Technische Daten: Kapazität: 1,0 µF Kapazitätstoleranz: ± 5 % Nennspannung: 450 V~ Nennfrequenz: 50/60 Hz Betriebstemperatur: -25...+85 °C Anwendungsklasse: 400 V-B 10000 h (HPFNT), 450 V-C 3000 h (HPFPU) Befestigung: M8 Anschluss: Anschlussleitung 250 mm Maße ohne Gewinde und Anschlüsse (ØxL): 25x57 mm