Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorbetriebskondensator COMAR MKA450, 2,5µF/450V~, 250mm, 25x57mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorbetriebskondensator
Motorbetriebskondensator
Artikel-Nr.:
     1039U-9859200852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200852
EAN/GTIN:
     04049702172123
Suchbegriffe:
Motorbetriebskondensator
COMAR
MKA450
2
Motorbetriebskondensator COMAR MKA450, 2,5µF/450V~, 250mm, 25x57mm

Hochwertiger Motorbetriebs-/Anlaufkondensator mit geschlossenem Kunststoffgehäuse, M8-Befestigungsgewinde und 250 mm Anschlussleitungen mit verzinnten Enden. Hochwertiger Motorbetriebs-/Anlaufkondensator mit geschlossenem Kunststoffgehäuse, M8-Befestigungsgewinde und 250 mm Anschlussleitungen mit verzinnten Enden. Technische Daten: Kapazität: 2,5 µF Kapazitätstoleranz: ± 5 % Nennspannung: 450 V~ Nennfrequenz: 50/60 Hz Betriebstemperatur: -25...+85 °C Anwendungsklasse: 400 V-B 10000 h (HPFNT), 450 V-C 3000 h (HPFPU) Befestigung: M8 Anschluss: Anschlussleitung 250 mm Maße ohne Gewinde und Anschlüsse (ØxL): 25x57 mm

Weitere Suchbegriffe: 5µF/450V~
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.