Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorbetriebskondensator COMAR MKA450, 16µF/450V~, 250mm, 40x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorbetriebskondensator
Motorbetriebskondensator
Artikel-Nr.:
     1039U-9859200861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorbetriebskondensator
COMAR
MKA450
16µF/450V~
Motorbetriebskondensator COMAR MKA450, 16µF/450V~, 250mm, 40x70mm

Hochwertiger Motorbetriebs-/Anlaufkondensator mit geschlossenem Kunststoffgehäuse, M8-Befestigungsgewinde und 250 mm Anschlussleitungen mit verzinnten Enden. Hochwertiger Motorbetriebs-/Anlaufkondensator mit geschlossenem Kunststoffgehäuse, M8-Befestigungsgewinde und 250 mm Anschlussleitungen mit verzinnten Enden. Technische Daten: Kapazität: 16,0 µF Kapazitätstoleranz: ± 5 % Nennspannung: 450 V~ Nennfrequenz: 50/60 Hz Betriebstemperatur: -25...+85 °C Anwendungsklasse: 400 V-B 10000 h (HPFNT), 450 V-C 3000 h (HPFPU) Befestigung: M8 Anschluss: Anschlussleitung 250 mm Maße ohne Gewinde und Anschlüsse (ØxL): 40x70 mm

Weitere Suchbegriffe: 250mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.