Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Motorbetriebskondensator SH, 1,7 µF/450 V~, stehend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
4er
4er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859201009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     201009
EAN/GTIN:
     04049702158820
Suchbegriffe:
4er
Pack
Motorbetriebskondensator
SH
4er Pack Motorbetriebskondensator SH, 1,7 µF/450 V~, stehend

Motorbetriebskondensator in stehender Ausführung mit 6,3 mm-Flachsteckanschlüssen und Befestigungslasche. Motorbetriebskondensator in stehender Ausführung mit 6,3 mm-Flachsteckanschlüssen und Befestigungslasche. Technische Daten: Kapazität: 1,7 µF Spannung: 450 V~ Anschlüsse: 6,3 mm Flachstecker Temperaturbereich: -25...+70 °C Maße (BxHxT): 45x47x32 mm

Weitere Suchbegriffe: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,6675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.