Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 nF, ± 20 %, 63 V-, RM 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859201099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     201099
EAN/GTIN:
     04049702171096
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator
Keramik-Kondensator, 1 nF, ± 20 %, 63 V-, RM 5 mm

1 nF, ± 20 %, 63 V-, RM 5 1 nF, ± 20 %, 63 V-, RM 5 mm.

Weitere Suchbegriffe: Keramik-Kondensator, 1, nF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,286
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,274
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,19*
€ 0,226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.