Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15er Pack Funkentstörkondensator, KEMET R46, MKP, X2, 100 nF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
15er
15er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859201115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     201115
EAN/GTIN:
     04049702166023
Suchbegriffe:
15er
Pack
Funkentstörkondensator
KEMET
15er Pack Funkentstörkondensator, KEMET R46, MKP, X2, 100 nF

Polypropylen-Funkentstörkondensator, RM 15, 275 V~, 20% Polypropylen-Funkentstörkondensator, RM 15, 275 V~, 20% Technische Daten: Rastermaß: RM 15 Toleranz: 20 % Ausführung: Funkentstörung, selbstheilend Klasse: X2 Betriebsspannung: ?275 V~ Ausrichtung: radial Betriebstemperatur: -40°C - 110°C

Weitere Suchbegriffe: R46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,48334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.