Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorkondensator, 18µF, 450V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorkondensator
Motorkondensator
Artikel-Nr.:
     1039U-9859201332
Hersteller:
     Comar
Herst.-Nr.:
     201332
EAN/GTIN:
     04049702146681
Suchbegriffe:
Anlaufkondensator
Motorkondensator
Motorstartkondensator
anlaufkondensator 450v
Motorkondensator, 18µF, 450V

Hochwertiger Motorbetriebs-/Anlaufkondensator mit geschlossenem Kunststoffgehäuse, M8-Befestigungsgewinde und 250 mm Anschlussleitungen mit verzinnten Enden.Technische Daten:
- Kapazität: 18,0 µF - Kapazitätstoleranz: ± 5 %- Nennspannung: 450 V~ Hochwertiger Motorbetriebs-/Anlaufkondensator mit geschlossenem Kunststoffgehäuse, M8-Befestigungsgewinde und 250 mm Anschlussleitungen mit verzinnten Enden. Technische Daten:
Kapazität: 18,0 µF Kapazitätstoleranz: ± 5 % Nennspannung: 450 V~ Nennfrequenz: 50/60 Hz Betriebstemperatur: -25...+85 °C Anwendungsklasse: 400 V-B 10000 h (HPFNT), 450 V-C 3100 h (HPFPU) Befestigung: M8 Anschluss: Anschlussleitung 250 mm Ausführung: radial Maße ohne Gewinde und Anschlüsse (ØxL): 40x70 mm

Weitere Suchbegriffe: anlaufkondensator, anlaufkondensator 18uf, 18µF, 450V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.