Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epcos Funkentstörkondensator B32923, 0,47 µF, 305 V~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epcos
Epcos
Artikel-Nr.:
     1039U-9859201413
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     201413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epcos
Funkentstörkondensator
B32923
0
Epcos Funkentstörkondensator B32923, 0,47 µF, 305 V~

X2 Funkentstör-Folienkondensator mit Polypropylen-Dielektrikum (MKP) und Selbstheilungs-Eigenschaften. Nach DIN EN / IEC 60384. Technische Daten: Klasse: X2 Kapazität: 0,47 µF Kapazitätstoleranz: 10 % Spannung AC: 305 V~ Betriebstemperatur: max. 110 °C Rastermaß: 22,5 mm Ausführung: radial Maße (LxBxH): 26,5x8,2x16,5 mm

Weitere Suchbegriffe: 201413
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,547
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.