Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elko PANASONIC EEUFR1J470, 47 ?F, 63 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15er
15er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859210797
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1J470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elko PANASONIC EEUFR1J470, 47 ?F, 63 V

47 ?F/63 V, radial, RM 2,5 mm, low ESR, 105 °C, Maße (ØxL): 6,3x11,2 47 ?F/63 V, radial, RM 2,5 mm, low ESR, 105 °C, Maße (ØxL): 6,3x11,2 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,20*
1 Tag
10155
10
€ 14,99*
ab € 0,0668*
€ 0,2067*
5
€ 6,90*
ab € 0,052*
€ 0,2534*
25
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,30*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 0,56*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,821
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,762
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,666
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1J470B
ab € 0,0764*
Ähnlich
RS Pro
1815560
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.