Elektrolyt Kondensator, PANASONIC FR-Serie, mit erweitertem Temperaturbereich, niedriger Impedanz, langer Lebensdauer und hoher Zuverlässigkeit. Elektrolyt Kondensator, PANASONIC FR-Serie, mit erweitertem Temperaturbereich, niedriger Impedanz, langer Lebensdauer und hoher Zuverlässigkeit. Technische Daten: Nennspannung: 6,3 V- Kapazitätstoleranz: ± 20 % Ausführung: low E.S.R. Betriebstemperatur: -40...+105 °C Ausrichtung: radial Maße(ØxH): 8x11,5 mm