Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack SMD-Alu-Elko, TEAPO, VEV107M035S0ANB01K, 100uF, 35V, SMD, 105°C, 8x10.2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SMD-Alu-Elko
SMD-Alu-Elko
Artikel-Nr.:
     1039U-9859210976
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     VEV107M035S0ANB01K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
10er Pack SMD-Alu-Elko, TEAPO, VEV107M035S0ANB01K, 100uF, 35V, SMD, 105°C, 8x10.2mm

Technische Daten: Elektr. Kapazität: 100uF Nennspannung: 35V RM: --- Bauart: SMD Toleranz: +-20% Maximale Temperatur: 105°C Lebensdauer ca.: 2.000Std. Abmessungen (Øxh): 8x10.2mm Serie: EV Produktart: SMD-Alu-Elko

Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 100uf 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, SMD-Alu-Elko, TEAPO, VEV107M035S0ANB01K, 100uF, 35V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,60*
1 Tag
425
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,62*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,71*
€ 6,96*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,94*
€ 8,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.