Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstands-Netzwerk 8P/4R BOURNS 4608X-102-334LF, 330K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
30er
30er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859220970
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     220970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Widerstands-Netzwerk 8P/4R BOURNS 4608X-102-334LF, 330K

8 Pins, 4 Widerstände, SIP-08A, 330 k? 8 Pins, 4 Widerstände, SIP-08A, 330 k? Technische Daten: Anschluß: THR Anzahl der Pins: 8 Pins Anzahl der Widerstände: 4 Widerstände Toleranz: 2% Nennbelastbarkeit: 0,3 W (pro Widerstand) Rastermaß: 2,54 mm Betriebstemperatur: -55°C - 125°C Maße(LxH): 20,4x5,08 mm

Weitere Suchbegriffe: 8P/4R, BOURNS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,38*
€ 0,452
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,34*
€ 0,405
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,33*
€ 0,393
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,27*
€ 0,321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.