Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschicht-Widerstand, 1 W, 3R6, 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
30er
30er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859221110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     221110
EAN/GTIN:
     04049702168553
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Metallschicht-Widerstand, 1 W, 3R6, 1 %

Axialer Metallschicht-Widerstand in DIN-Größe 0207. Axialer Metallschicht-Widerstand in DIN-Größe 0207. Technische Daten: Bauform: 0207 Widerstandswert: 3,6 ? Widerstandstoleranz: ± 1 % Nennleistung: 1 W Betriebsspannung: 500 V Betriebstemperatur: -55...+200 °C Ausführung: gegurtet

Weitere Suchbegriffe: Metallschicht-Widerstand, 1, W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,29*
€ 0,345
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,24*
€ 0,286
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.