Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschicht-Widerstand, 0,6 W, 1,6 ?, 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
30er
30er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859221121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     221121
EAN/GTIN:
     04049702168607
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Metallschicht-Widerstand, 0,6 W, 1,6 ?, 1 %

Axialer Metallschicht-Widerstand in DIN-Größe 0207. Axialer Metallschicht-Widerstand in DIN-Größe 0207. Technische Daten: Bauform: 0207 Ausrichtung: axial Nennbelastbarkeit: 0,6 W Toleranz: 1% Betriebsspannung: ?350 V Betriebstemperatur: -55 °C - 155 °C Maße(ØxL): 2,4x6,3 mm Temperatur-Koeffizient: 50 ±ppm/°C Ausführung: gegurtet

Weitere Suchbegriffe: Metallschicht-Widerstand, 0, 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,536
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,452
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.