Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, Thinking, TVR10390KS204Y-Z, 30V/1mA, RM7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859221838
Hersteller:
     Thinking
Herst.-Nr.:
     TVR10390KS204Y-Z
EAN/GTIN:
     04049702163374
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistor, Thinking, TVR10390KS204Y-Z, 30V/1mA, RM7,5

Technische Daten:
- Durchmesser: 10mm- Rastermaß: RM7,5- Varistorspannung: 39V/1mA- Toleranz:0,1- Betriebsspannung AC: 25VAC- Betriebsspannung DC: 31VDC- Surge Strom: Imax 500A- Temperatur: 105°C- Anschlüsse: straight lead Technische Daten:
Durchmesser: 10mm Rastermaß: RM7,5 Varistorspannung: 39V/1mA Toleranz:0,1 Betriebsspannung AC: 25VAC Betriebsspannung DC: 31VDC Surge Strom: Imax 500A Temperatur: 105°C Anschlüsse: straight lead

Weitere Suchbegriffe: Thinking, TVR10390KS204Y-Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,047
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,012
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,809
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.