Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, Thinking, TVR10101KS216Y-Z, 100V/1mA, RM7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859221841
Hersteller:
     Thinking
Herst.-Nr.:
     TVR10101KS216Y-Z
EAN/GTIN:
     04049702163329
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistor, Thinking, TVR10101KS216Y-Z, 100V/1mA, RM7,5

Technische Daten:
- Durchmesser: 10mm- Rastermaß: RM7,5- Varistorspannung: 100V/1mA- Toleranz:0,1- Betriebsspannung AC: 60VAC- Betriebsspannung DC: 85VDC- Surge Strom: Imax 2500A- Temperatur: 105°C- Anschlüsse: straight lead Technische Daten:
Durchmesser: 10mm Rastermaß: RM7,5 Varistorspannung: 100V/1mA Toleranz:0,1 Betriebsspannung AC: 60VAC Betriebsspannung DC: 85VDC Surge Strom: Imax 2500A Temperatur: 105°C Anschlüsse: straight lead

Weitere Suchbegriffe: Thinking, TVR10101KS216Y-Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,92*
€ 1,095
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,86*
€ 1,023
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,83*
€ 0,988
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,66*
€ 0,785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.