Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, Thinking, TVR07180KS200Y-Z, 18V/1mA, RM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859221846
Hersteller:
     Thinking
Herst.-Nr.:
     TVR07180KS200Y-Z
EAN/GTIN:
     04049702164890
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistor, Thinking, TVR07180KS200Y-Z, 18V/1mA, RM5

Technische Daten:
- Durchmesser: 7mm- Rastermaß: RM5- Varistorspannung: 18V/1mA- Toleranz:0,1- Betriebsspannung AC: 11VAC- Betriebsspannung DC: 14VDC- Surge Strom: Imax 250A- Temperatur: 105°C- Anschlüsse: straight lead Technische Daten:
Durchmesser: 7mm Rastermaß: RM5 Varistorspannung: 18V/1mA Toleranz:0,1 Betriebsspannung AC: 11VAC Betriebsspannung DC: 14VDC Surge Strom: Imax 250A Temperatur: 105°C Anschlüsse: straight lead

Weitere Suchbegriffe: Thinking, TVR07180KS200Y-Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,85*
€ 1,012
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,77*
€ 0,916
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,73*
€ 0,869
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,61*
€ 0,726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.