Technische Daten:- Durchmesser: 7mm- Rastermaß: RM5- Varistorspannung: 33V/1mA- Toleranz:0,1- Betriebsspannung AC: 20VAC- Betriebsspannung DC: 26VDC- Surge Strom: Imax 250A- Temperatur: 105°C- Anschlüsse: straight lead Technische Daten: Durchmesser: 7mm Rastermaß: RM5 Varistorspannung: 33V/1mA Toleranz:0,1 Betriebsspannung AC: 20VAC Betriebsspannung DC: 26VDC Surge Strom: Imax 250A Temperatur: 105°C Anschlüsse: straight lead