Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, Thinking, TVR10560KS204Y-Z, 56V/1mA, RM7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859221849
Hersteller:
     Thinking
Herst.-Nr.:
     TVR10560KS204Y-Z
EAN/GTIN:
     04049702163336
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistor, Thinking, TVR10560KS204Y-Z, 56V/1mA, RM7,5

Technische Daten:
- Durchmesser: 10mm- Rastermaß: RM7,5- Varistorspannung: 56V/1mA- Toleranz:0,1- Betriebsspannung AC: 35VAC- Betriebsspannung DC: 45VDC- Surge Strom: Imax 500A- Temperatur: 105°C- Anschlüsse: straight lead Technische Daten:
Durchmesser: 10mm Rastermaß: RM7,5 Varistorspannung: 56V/1mA Toleranz:0,1 Betriebsspannung AC: 35VAC Betriebsspannung DC: 45VDC Surge Strom: Imax 500A Temperatur: 105°C Anschlüsse: straight lead

Weitere Suchbegriffe: Thinking, TVR10560KS204Y-Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,01*
€ 1,202
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,99*
€ 1,178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,119
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,083
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,86*
€ 1,023
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,71*
€ 0,845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.