Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, Thinking, TVR07391KS207Y-Z, 390V/1mA, RM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859221858
Hersteller:
     Thinking
Herst.-Nr.:
     TVR07391KS207Y-Z
EAN/GTIN:
     04049702164821
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistor, Thinking, TVR07391KS207Y-Z, 390V/1mA, RM5

Technische Daten:
- Durchmesser: 7mm- Rastermaß: RM5- Varistorspannung: 390V/1mA- Toleranz:0,1- Betriebsspannung AC: 250VAC- Betriebsspannung DC: 320VDC- Surge Strom: Imax 1200A- Temperatur: 105°C- Anschlüsse: straight lead Technische Daten:
Durchmesser: 7mm Rastermaß: RM5 Varistorspannung: 390V/1mA Toleranz:0,1 Betriebsspannung AC: 250VAC Betriebsspannung DC: 320VDC Surge Strom: Imax 1200A Temperatur: 105°C Anschlüsse: straight lead

Weitere Suchbegriffe: Thinking, TVR07391KS207Y-Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,77*
€ 0,916
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,76*
€ 0,904
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,72*
€ 0,857
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,69*
€ 0,821
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,67*
€ 0,797
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,55*
€ 0,655
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.