Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Varistor, Thinking, TVR10621KSU09Y-Z, 620V/1mA, RM7,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859221859
Hersteller:
     Thinking
Herst.-Nr.:
     TVR10621KSU09Y-Z
EAN/GTIN:
     04049702163435
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
10er Pack Varistor, Thinking, TVR10621KSU09Y-Z, 620V/1mA, RM7,5

Technische Daten:
- Durchmesser: 10mm- Rastermaß: RM7,5- Varistorspannung: 620V/1mA- Toleranz:0,1- Betriebsspannung AC: 395VAC- Betriebsspannung DC: 510VDC- Surge Strom: Imax 2500A- Temperatur: 105°C- Anschlüsse: straight lead Technische Daten:
Durchmesser: 10mm Rastermaß: RM7,5 Varistorspannung: 620V/1mA Toleranz:0,1 Betriebsspannung AC: 395VAC Betriebsspannung DC: 510VDC Surge Strom: Imax 2500A Temperatur: 105°C Anschlüsse: straight lead

Weitere Suchbegriffe: 10er, Pack, Thinking, TVR10621KSU09Y-Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.