Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, Thinking, TVR07820KS204Y-Z, 82V/1mA, RM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859221868
Hersteller:
     Thinking
Herst.-Nr.:
     TVR07820KS204Y-Z
EAN/GTIN:
     04049702164784
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistor, Thinking, TVR07820KS204Y-Z, 82V/1mA, RM5

Technische Daten:
- Durchmesser: 7mm- Rastermaß: RM5- Varistorspannung: 82V/1mA- Toleranz:0,1- Betriebsspannung AC: 50VAC- Betriebsspannung DC: 65VDC- Surge Strom: Imax 1200A- Temperatur: 105°C- Anschlüsse: straight lead Technische Daten:
Durchmesser: 7mm Rastermaß: RM5 Varistorspannung: 82V/1mA Toleranz:0,1 Betriebsspannung AC: 50VAC Betriebsspannung DC: 65VDC Surge Strom: Imax 1200A Temperatur: 105°C Anschlüsse: straight lead

Weitere Suchbegriffe: Thinking, TVR07820KS204Y-Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,619
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,571
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,536
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,38*
€ 0,452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.