Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCO KSV-5M1011, 1011 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VCO
VCO
Artikel-Nr.:
     1039U-9859230125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     230125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VCO
KSV-5M1011
1011
MHz
VCO KSV-5M1011, 1011 MHz

Spannungsgesteuerter Oszillator ( VCO ). Der VCO ersetzt mechanische Drehkondensatoren. Eine Änderung der Eingansspannung bewirkt eine Frequenzänderung um die Mittenfrequenz. Anwendung findet dieser Baustein in PLL-Schaltungen höherer Frequenzen. ( Spannungsgesteuerter Oszillator ( VCO ). Der VCO ersetzt mechanische Drehkondensatoren. Eine Änderung der Eingansspannung bewirkt eine Frequenzänderung um die Mittenfrequenz. Anwendung findet dieser Baustein in PLL-Schaltungen höherer Frequenzen. ( Mobilfunk, - Satanwendungen ). Technische Daten: Bauform: SMD Mittenfrequenz: 1011 MHz Betriebsspannung: 5 V Maße (LxBxH): 12,1x10x3,6 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.