| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859250525 Herst.-Nr.: B78108T1102K EAN/GTIN: 04049702168058 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 20er Pack HF-Drossel EPCOS B78108T, 1 µH, 0,63 A Axiale Festinduktivität mit Zylinderkern (MCC). Geeignet für HF-Anwendungen. Axiale Festinduktivität mit Zylinderkern (MCC). Geeignet für HF-Anwendungen. Technische Daten: Induktivität: 1 µH Toleranz: ± 10 % Nennstrom: 630 mA Widerstand: 0,25 ? Frequenz (fQ): 25,2 MHz Resonanzfrequenz: 180 MHz Güte: > 35 Maße (ØxL): 3x7 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hf drossel, 20er, Pack, HF-Drossel, EPCOS, B78108T |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |