Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter EATON PXL-B16/1, B, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859260017
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     260017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter EATON PXL-B16/1, B, 16A

Sicherungsautomat zum Schutz von Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss nach den Normen IEC/EN60898-1 und IEC/EN60947-2. Sicherungsautomat zum Schutz von Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss nach den Normen IEC/EN60898-1 und IEC/EN60947-2. Features: Schaltknebel nach Nennstrom farblich gekennzeichnet echte Kontaktstellungsanzeige Klemmen mit Hintersteckschutz Ausbau aus bestehendem Verschienungsverband möglich aufschnappbarer Hilfsschalter Signalkontakt, Unterspannungsauslöser, Arbeitsstromauslöser Sichtfenster für Beschriftung Technische Daten: Bemessungstrom: 16 A Bemessungsspannung: 230/400 V Bemessungsschaltvermögen: 10 kA Polzahl: 1-polig Auslösecharakteristik: B Schutzart: IP20 Breite in Teilungseinheiten: 1 TE

Weitere Suchbegriffe: EATON, PXL-B16/1, B, 16A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,329
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,436
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,163
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,22*
€ 9,782
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,66*
€ 7,925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.