Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 502.810 G-Sicherungshalter geschlossen für 5x20mm, 10A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     1039U-9859261060
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     502810
EAN/GTIN:
     04251783515984
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
ESKA 502.810 G-Sicherungshalter geschlossen für 5x20mm, 10A, 250V

Technische Daten: Nennspannung: 250V AC Nennstrom: 10 A Anschluss: Print Montageart: Aufbau passend für: Feinsicherung 5 x 20 mm Ausführung: stehend Länge: 38 mm Höhe: 13 mm Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: ESKA, 502810, G-Sicherungshalter, geschlossen, für
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,92*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,9256*
€ 1,1656*
3
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,18*
10
€ 5,00*
ab € 0,852*
€ 1,212*
Lager 1039
51
5
€ 6,99*
ab € 2,92*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,33*
€ 3,963
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,92*
€ 3,475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.