| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859271039 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: WP2.2-12 EAN/GTIN: 04049702172871 |
| |
|
| | |
| Blei-Akkumulator KUNG LONG WP2.2-12, 12 V-/2,2 Ah VdS-geprüfter, wartungsfreier Blei-Akku. Hohe Betriebssicherheit durch geringe Selbstentladung. Ideal für die Anwendung in der Sicherheitstechnik, Alarmtechnik, Medizintechnik, Industrie, Hobby usw. VdS-geprüfter, wartungsfreier Blei-Akku. Hohe Betriebssicherheit durch geringe Selbstentladung. Ideal für die Anwendung in der Sicherheitstechnik, Alarmtechnik, Medizintechnik, Industrie, Hobby usw. Technische Daten: Nennspannung 12 V- Kapazität 2,2 Ah max. Entladestrom 44 A (5 Sekunden) VdS-geprüft 4,8 mm Flachsteck-Anschluss Betriebstemperatur-Bereich -15...+50 °C Gewicht 1 kg Gesamtmaße (LxBxH): 178x34x66 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |