| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859271197 Herst.-Nr.: 271197 EAN/GTIN: 04049702035428 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blei-Akkumulator QUATPOWER LB7.2-12, 12 V-/7,2 Ah Bleiakku mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und hervorragender Energiedichte. Der Akku zeichnet sich aus durch gute Regeneration nach Tiefentladung, geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer. Bleiakku mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und hervorragender Energiedichte. Der Akku zeichnet sich aus durch gute Regeneration nach Tiefentladung, geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer. Technische Daten: Nennspannung 12 V- Kapazität (bis 10,5 V-) 7,2 Ah max. Entladestrom 27,74 A (5 Minuten) 4,8 mm Flachsteck-Anschluss Betriebstemperatur-Bereich -15...+40 °C Gebrauchsdauer bis zu 5 Jahre Gewicht 2,31 kg Maße ohne Anschlüsse (LxBxH): 151x65x94 mm Gesamtmaße (LxBxH): 151x65x98 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 12v 7,2ah, blei akku, blei-akku 12v, Blei-Akkumulator, QUATPOWER, LB7.2-12, 12, V-/7 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |