| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859271198 Herst.-Nr.: 271198 EAN/GTIN: 04049702035459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blei-Akkumulator QUATPOWER LB12-12, 12 V-/12 Ah Bleiakku mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und hervorragender Energiedichte. Der Akku zeichnet sich aus durch gute Regeneration nach Tiefentladung, geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer. Bleiakku mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und hervorragender Energiedichte. Der Akku zeichnet sich aus durch gute Regeneration nach Tiefentladung, geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer. Technische Daten: Nennspannung 12 V- Kapazität (bis 10,5 V-) 12 Ah max. Entladestrom 53,25 (5 Minuten) 6,3 mm Flachsteck-Anschluss Betriebstemperatur-Bereich -15...+40 °C Gebrauchsdauer bis zu 5 Jahre Gewicht 3,45 kg Maße ohne Anschlüsse (LxBxH): 151x98x94 mm Gesamtmaße (LxBxH): 151x98x99mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 12v 12ah, blei akku, blei-akku 12v, Blei-Akkumulator, QUATPOWER, LB12-12, 12, V-/12 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |