Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akkumulator KUNG LONG WP50-12NE, 12 V-/50 Ah, zyklisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akkumulator
Blei-Akkumulator
Artikel-Nr.:
     1039U-9859271241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WP50-12NE
EAN/GTIN:
     04049702173069
Suchbegriffe:
Blei-Akkumulator
KUNG
LONG
WP50-12NE
Blei-Akkumulator KUNG LONG WP50-12NE, 12 V-/50 Ah, zyklisch

Zyklenfester Blei-Akku aus der KUNG LONG-Serie. Der Akku ist wartungsfrei und besticht durch eine robuste Konstruktion. Zyklenfester Blei-Akku aus der KUNG LONG-Serie. Der Akku ist wartungsfrei und besticht durch eine robuste Konstruktion. Technische Daten: Nennspannung 12 V- Kapazität 50 Ah max. Entladestrom 600 A (5 Sekunden) M6-Anschluss Betriebstemperatur-Bereich -15...+50 °C Gebrauchsdauer bis zu 5 Jahre Gewicht 14,3 Kg Gesamtmaße (LxBxH) 198x171x166 mm

Weitere Suchbegriffe: 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,70*
€ 359,023
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,30*
€ 356,167
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,63*
€ 339,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.