Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modellbau-Akku FLITEZONE 380, LiPo, 3,7 V-/380 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbau-Akku
Modellbau-Akku
Artikel-Nr.:
     1039U-9859271409
Hersteller:
     Flitezone
Herst.-Nr.:
     C8673
EAN/GTIN:
     04056534027866
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Racingpack
Modellbau-Akku FLITEZONE 380, LiPo, 3,7 V-/380 mAh

Tuning-Akku für CRYSTAL DRONE und andere Modelle mit Molex 51005 Stecker. Tuning-Akku für CRYSTAL DRONE und andere Modelle mit Molex 51005 Stecker. Features: Extrem niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit Kompakte Bauformen und perfekte Verarbeitung Speziell entwickelt für den R/C-Modellsport Streng selektierte Top-Qualität Frische Ware aus neuester Produktion 30-Punkte Qualitäts-Check Technische Daten: 3,7 V-/380 mAh Konfiguration: 1S Steckersystem: Molex 51005 Kurzzeit-Belastung: max. 30C Dauer-Belastung: max. 20C Gewicht: ca. 11 g Maße (LxBxH): 37x20x9 mm

Weitere Suchbegriffe: lithium-polymer-akku 3,7v, lithium polymer akku, modellbau-akkus lipo, Modellbau-Akku, FLITEZONE, 380, LiPo, 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.