Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkaline-Batterie Camelion 4LR44 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Alkaline-Batterie
Alkaline-Batterie
Artikel-Nr.:
     1039U-9859271489
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     12050544
EAN/GTIN:
     04260216455827
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
fotobatterie 6v
Alkaline-Batterie Camelion 4LR44 5 Stück

Die Zink-Mangan Dioxid Batterien liefern ökonomischen Strom für viele Anwendungen im Haushalt und Beruf. Die Zellenspannung bleibt dabei lange stabil. Die Zink-Mangan Dioxid Batterien liefern ökonomischen Strom für viele Anwendungen im Haushalt und Beruf. Die Zellenspannung bleibt dabei lange stabil. CAMELION Super Hevy Duty / Zink-Mangan Dioxid Batterien liefern ökonomischen Strom für eine große Palette von Geräten wie Taschenlampen, Radios und Fernbedienungen. Ein einzigartiger Aufbau ist extra entworfen worden, um den Auslaufschutz, lange Lagerfähigkeit und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die CAMELION Zink-Kohle Batterien sind cadmium- und quecksilberfrei und schonen damit die Umwelt. Technische Daten: Baugröße nach IEC: 4LR44 Typ: Zink-Mangan Dioxid Nennspannung: 6 V Nennkapazität: 150 mAh Gewicht: 10,2 g Länge: 25,1 mm Durchmesser: 12,6 mm Herstellerartikelnummer: 12050544 EAN-Code: 4260216488827

Weitere Suchbegriffe: fotobatterie, fotobatterie alkaline, Alkaline-Batterie, Camelion, 4LR44, 5, Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
pro Blister
€ 7,90*
ab € 3,267*
€ 4,837*
Lager 1039
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,67*
€ 14,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
06231 101 401
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.