Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9V-Blockbatterie, VARTA, LONGLIFE, Max Power, 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9V-Blockbatterie
9V-Blockbatterie
Artikel-Nr.:
     1039U-9859271666
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     271666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V-Blockbatterie
VARTA
LONGLIFE
Max
9V-Blockbatterie, VARTA, LONGLIFE, Max Power, 1St.

Entwickelt für alle Geräte, die präzise Energie in wechselnden Anforderungen benötigen, ermöglichtdie VARTA Longlife Max Power eine höchst flexible Energieabgabe z.B. Blutdruckmessgeräte, Digitalkameras, usw. Entwickelt für alle Geräte, die präzise Energie in wechselnden Anforderungen benötigen, ermöglichtdie VARTA Longlife Max Power eine höchst flexible Energieabgabe z.B. Blutdruckmessgeräte, Digitalkameras, usw. Technische Daten: Baugröße nach IEC: 6LR61 Typ: Alkalie-Mangan Nennspannung: 9 V Gewicht: 47 g Maße (LxBxH): 48,5x26,5x17,5 mm Lieferumfang: 1x 9V-Blockbatterie

Weitere Suchbegriffe: Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,77*
€ 9,246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,449
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,81*
€ 8,104
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,48*
€ 6,521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.