Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4,5V Flachbatterie VARTA HIGH ENERGY, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4
4
Artikel-Nr.:
     1039U-9859271678
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     271678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
varta flachbatterie
4,5V Flachbatterie VARTA HIGH ENERGY, 1 Stück

Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Computerzubehör oderTaschenlampen entwickelt, bietet die VARTA Longlife Power die passendeLeistung bei Geräten mit hohem Energieverbrauch. Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Computerzubehör oderTaschenlampen entwickelt, bietet die VARTA Longlife Power die passendeLeistung bei Geräten mit hohem Energieverbrauch. Technische Daten: Baugröße nach IEC: 3LR12 Typ: Alkalie-Mangan Nennspannung: 4,5 V Gewicht: 174 g Maße (LxBxH):62x22x67 mm

Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack, 4, 5V, VARTA, HIGH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.