| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859271679 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 271679 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 2er Pack Baby-Batterie, VARTA, LONGLIFE, Power, 1St. Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Computerzubehör oderTaschenlampen entwickelt, bietet die VARTA Longlife Power die passendeLeistung bei Geräten mit hohem Energieverbrauch. Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Computerzubehör oderTaschenlampen entwickelt, bietet die VARTA Longlife Power die passendeLeistung bei Geräten mit hohem Energieverbrauch. Technische Daten: Baugröße nach IEC: LR14 Typ: Alkalie-Mangan Nennspannung: 1,5 V Gewicht: 65,8 g Maße (ØxL): 26,2x50 mm Lieferumfang: 1x Baby-Batterie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, alkali batterie c 1,5 v, baby batterie, baby batterie 1,5v, 2er, Pack, Baby-Batterie, VARTA, LONGLIFE |
| | |
| |