Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mignon-Batterie,VARTA, LONGLIFE, 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mignon-Batterie
Mignon-Batterie
Artikel-Nr.:
     1039U-9859271690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     271690
EAN/GTIN:
     04008496572779
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Mignon-Batterie,VARTA, LONGLIFE, 4St.

Vor allem beim Einsatz in Geräten mit konstantem und niedrigen Energiebedarf wie z.B. Fernbedienungen, Wanduhren oder Radios kann das VARTALonglife Batteriesortiment mit langen Laufzeiten und zuverlässiger Energieabgabe punkten. Vor allem beim Einsatz in Geräten mit konstantem und niedrigen Energiebedarf wie z.B. Fernbedienungen, Wanduhren oder Radios kann das VARTALonglife Batteriesortiment mit langen Laufzeiten und zuverlässiger Energieabgabe punkten. Technische Daten: Baugröße nach IEC: LR6 Typ: Alkalie-Mangan Nennspannung: 1,5 V Gewicht: 23,2 g Maße (ØxL): 14,5x50,5 mm Lieferumfang: 4x Mignon-Batterie

Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie, Mignon-Batterie, VARTA, LONGLIFE, 4St.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
11
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,98*
€ 5,90*
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,62*
€ 15,38*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 14,44*
€ 20,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,72*
€ 6,807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,23*
€ 6,224
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,97*
€ 5,914
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,98*
€ 4,736
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,995* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.