Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859272023 Herst.-Nr.: 5035212 EAN/GTIN: 04013674033140 |
| |
|
| | |
| Mignon-Akku, ANSMANN, NiMH, 2850mAh, 4 Stück, mit Batterienbox Diese Akkus sind ideal für professionelle Anwendungen mit hohem Energiebedarf wie Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. Diese Akkus sind ideal für professionelle Anwendungen mit hohem Energiebedarf wie Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. Technische Daten: Größe: Mignon AA Int. Baugröße nach IEC: HR06 Technologie: NiMH Kapazität: 2850 mAh Spannug: 1,2 V Maße (HxØ): 50,5x14,4 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, mignon-akku nimh, aa akku, ANSMANN, NiMH, 2850mAh, 4 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Blister | € 4,00* | ab € 12,23* | € 17,35* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Blister | € 4,95* | ab € 12,63* | € 17,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Blister | € 4,90* | ab € 12,74* | € 17,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Blister | € 3,90* | ab € 12,87* | € 17,65* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 32,04* | € 40,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,01* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|