Industriezelle mit hoher Leistungsdichte geringer Selbstentladung, bestens geeignet für Verbraucher mit partiellen moderatem Energieverbrauch. Industriezelle mit hoher Leistungsdichte geringer Selbstentladung, bestens geeignet für Verbraucher mit partiellen moderatem Energieverbrauch. Technische Daten: Größe: 4/5 Mignon Baugröße nach IEC: - Typ: NiMh Nennspannung: 1,2 V Nennkapazität: 1400 mAh Gewicht: 23 g Maße (ØxL): 14,5x43,0 mm