Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgungs-Verteilerkabel, 2-fach, 12 V-, 0,35 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgungs-Verteilerkabel
Stromversorgungs-Verteilerkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859272097
Hersteller:
     Pollin-Choice
Herst.-Nr.:
     272097
EAN/GTIN:
     04049702075622
Suchbegriffe:
Stromversorgungs-Verteilerkabel
2-fach
12
V-
Stromversorgungs-Verteilerkabel, 2-fach, 12 V-, 0,35 m

Verteiler für die Stromversorgung in der Überwachungstechnik ( Kameras, Splitter, IR Scheinwerfer, Empfänger usw…). Hohlkupplung zu 2x Hohlstecker (jeweils 5,5/2,1 mm). Strombelastbarkeit max. 5 A. Länge ca. 0,35 Verteiler für die Stromversorgung in der Überwachungstechnik ( Kameras, Splitter, IR Scheinwerfer, Empfänger usw…). Hohlkupplung zu 2x Hohlstecker (jeweils 5,5/2,1 mm). Strombelastbarkeit max. 5 A. Länge ca. 0,35 m.

Weitere Suchbegriffe: 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,68*
€ 6,759
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,41*
€ 6,438
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,12*
€ 6,093
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,94*
€ 5,879
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,99*
€ 4,748
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.