Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgungs-Verteilerkabel, 4-fach, 12 V-, 0,35 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgungs-Verteilerkabel
Stromversorgungs-Verteilerkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859272099
Hersteller:
     Pollin-Choice
Herst.-Nr.:
     272099
EAN/GTIN:
     04049702075646
Suchbegriffe:
Stromversorgungs-Verteilerkabel
4-fach
12
V-
Stromversorgungs-Verteilerkabel, 4-fach, 12 V-, 0,35 m

Verteiler für die Stromversorgung in der Überwachungstechnik ( Kameras, Splitter, IR Scheinwerfer, Empfänger usw…). Hohlkupplung zu 4x Hohlstecker (jeweils 5,5/2,1 mm). Strombelastbarkeit max. 5 A. Länge ca. 0,35 Verteiler für die Stromversorgung in der Überwachungstechnik ( Kameras, Splitter, IR Scheinwerfer, Empfänger usw…). Hohlkupplung zu 4x Hohlstecker (jeweils 5,5/2,1 mm). Strombelastbarkeit max. 5 A. Länge ca. 0,35 m.

Weitere Suchbegriffe: 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,81*
€ 9,294
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,77*
€ 9,246
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,31*
€ 8,699
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,64*
€ 7,902
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,50*
€ 6,545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.