Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mignon-Batterie INTENSO Energy Ultra, AA LR06, 40 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Mignon-Batterie
Mignon-Batterie
Artikel-Nr.:
     1039U-9859272120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7501520
EAN/GTIN:
     04034303027408
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Mignon-Batterie INTENSO Energy Ultra, AA LR06, 40 Stück

Markenbatterien mit hoher Leistungsfähigkeit und langer Haltbarkeit. Technische Daten: Baugröße nach IEC: LR6, ANSI: AA Typ: Alkaline Manganese (quecksilberfrei) Nennspannung: 1,5 V Nominale Kapazität: 2600 mAh Durchmesser: 14 mm Höhe: 50 mm Lieferumfang: 40 Mignon-Batterien

Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie, Mignon-Batterie, INTENSO, Energy, Ultra, AA
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,43*
€ 11,04*
2 Tage
26
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,67*
€ 11,05*
7 Tage
51
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 11,45*
Lager 1039
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,16*
€ 23,90*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,98*
€ 28,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,90*
€ 28,441
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,65*
€ 28,144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,19*
€ 26,406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,67*
€ 24,597
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,43*
€ 24,312
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.