Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTRON LiPo-Akku X2, 7,4V-/2200mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTRON
EXTRON
Artikel-Nr.:
     1039U-9859272170
Hersteller:
     EXTRON
Herst.-Nr.:
     x6412
EAN/GTIN:
     04056534042609
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
EXTRON LiPo-Akku X2, 7,4V-/2200mAh

EXTRON X2 Lithium-Polymer (LiPo) Akkus zeichnen sich durch ein optimales Gewichts-/Leistungsverhältnis aus und sind für fast alle Anwendungen die erste Wahl. Features: Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit LMT (Lithium Molecular Tech) für weniger Gewicht und mehr Leistung Leicht und kompakt Ausgestattet mit dem beliebten XH Balancerstecker und XT 60 Anschlussstecker Speziell entwickelt für den R/C Modellsport Streng selektierte Top-Qualität Frische Ware aus neuester Produktion 30-Punkte Qualitäts Check Technische Daten - Nennkapazität: 2200 mAh - Spannung: 7,4 V - Energie (Wattstunden ): 16,3 Wh - Konfiguration: 3S1P - Belastung Dauer max.: 55 A - Belastung Kurzzeit max.: 110 A - Abmessungen (LxBxH): 105x33x15 mm - Gewicht mit Kabeln: 120 g - Balancerstecker System: XH - Anschlussstecker System: XT 60

Weitere Suchbegriffe: EXTRON, LiPo-Akku, X2, 7, 4V-/2200mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,259
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,81*
€ 65,224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,66*
€ 61,475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,394
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,671
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.