| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859272171 Herst.-Nr.: X6413 EAN/GTIN: 04056534042616 |
| |
|
| | |
| Modellbau-Akkupack EXTRON X2, LiPo, 11,1 V-/2200 mAh Dieser speziell für den R/C Modellsport entwickelte Akku überzeugt vor allem durch seine hohe Belastbarkeit bei gleichbleibend hoher Spannung sowie sehr niedrigem Innenwiderstand. Features: speziell entwickelt für den R/C Modellsport leicht und kompakt XH Balancerstecker XT60 Anschlussstecker streng selektierte Top-Qualität Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit LMT (Lithium Molecular Tech) für weniger Gewicht und mehr Leistung 30-Punkte Qualitätscheck Technische Daten: 11,1 V-/2200 mAh Konfiguration 3S1P Energie (Wattstunden ) = 24,4 Wh Dauer-Belastung max. 55 A Kurzzeit-Belastung max. 110 A Hochstrom Silikonkabel Balancerstecker System = XH Stromstecker System = XT 60 Gewicht: 170 g Maße (LxBxH): 105x33x23 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akku-packs 11,1v, lithium polymer akku, li-po akkupack, Modellbau-Akkupack, EXTRON, X2, LiPo, 11 |
| | |
| |