Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859272245 Herst.-Nr.: 7505524 EAN/GTIN: 04034303029136 |
| |
|
| | |
| NiMH-Akku INTENSO, AA HR6, 2100 mAh, 4 Stück Die hochwertigen NiMH Akkus von INTENSO sind bestens geeignet für elektronische Kleingeräte wie Fernsteuerungen, Spielzeug, Personenwaagen, tragbare Funkgeräte, Messgeräte, Radios etc. Die Akkus haben eine geringe Selbstentladung und lassen sich ca. Die hochwertigen NiMH Akkus von INTENSO sind bestens geeignet für elektronische Kleingeräte wie Fernsteuerungen, Spielzeug, Personenwaagen, tragbare Funkgeräte, Messgeräte, Radios etc. Die Akkus haben eine geringe Selbstentladung und lassen sich ca. 1000mal aufladen. Technische Daten: Größe: AA, Mignon Baugröße nach IEC: HR6 Typ: NiMH (Nickel-Metallhydrid) Nennspannung: 1,2 V- Kapazität: 2100 mAh Maße (ØxL): 14,5x50,5 mm Lieferumfang: 4 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh aa akku 2100mah, aa akku, nimh aa akku, NiMH-Akku, INTENSO, AA, HR6, 2100 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,34* | € 8,03* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 5,57* | € 8,04* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 5,35* | € 8,05* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 16,19* | € 23,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,0475* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|