| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859272373 Herst.-Nr.: IFR 14500 EAN/GTIN: 04049702148494 |
| |
|
| | |
| Mignon-Solar Akku XCELL IFR14500 AA, 3,2 V-, 600 mAh, LiFePO4 Die Mignon-Solar Akkuzelle IFR14500 in Markenqualität bieten eine zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit. Ideal geeignet für Solar betriebene Gartenleuchten. 3,2 V- Solar LiFePO4 Akku mit erhöhten Plus-Pol. Technische Daten: - Größe: AA Die Mignon-Solar Akkuzelle IFR14500 in Markenqualität bieten eine zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit. Ideal geeignet für Solar betriebene Gartenleuchten. 3,2 V- Solar LiFePO4 Akku mit erhöhten Plus-Pol. Technische Daten: Größe: AA (Mignon) Typ: LiFePO4 Spannung: 3,2 V- Kapazität: 600 mAh Energie: 1,92 Wh Gewicht: 18,5 g Maße ØxL: 14,2x50,3 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku AA, Akku HR6, Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Industrieakku, Industriezelle, aa akku, Mignon-Solar, Akku, XCELL, IFR14500, AA |
| | |
| |