Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiIon-Akku NITECORE 18650 NL1832, 4/3 A, 3,7 V-, 3200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LiIon-Akku
LiIon-Akku
Artikel-Nr.:
     1039U-9859272452
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     138782
EAN/GTIN:
     06952506491490
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Akku-Taschenlampe
Industrieakku
LiIon-Akku NITECORE 18650 NL1832, 4/3 A, 3,7 V-, 3200 mAh

Hochwertiger Marken-Akku mit Schutzschaltung (PCB/IC-Protection) gegen Kurzschluss, Überladung und Tiefentladung. Der Akku ist aus einer Panasonic Zelle hergestellt und hat einen erhöhten Pluspol (Button Top). Dadurch sind eine lange Lebensdauer und Hochwertiger Marken-Akku mit Schutzschaltung (PCB/IC-Protection) gegen Kurzschluss, Überladung und Tiefentladung. Der Akku ist aus einer Panasonic Zelle hergestellt und hat einen erhöhten Pluspol (Button Top). Dadurch sind eine lange Lebensdauer und hohe Zyklenfestigkeit bei sachgemäßer Anwendung sichergestellt. Typische Anwendungen für die Zellen sind z.B. Taschenlampen. Technische Daten:
Größe: 18650, 4/3 A Typ: Li-Ion Spannung: 3,7 V- Kapazität: 3200 mAh Energie: 11,84 Wh Gewicht: 60 g Maße (ØxL): 18,3x69,3 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
942
4
€ 5,90*
ab € 15,64*
€ 22,38*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 18,20*
€ 26,02*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 40,99*
€ 55,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.