| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859273011 Herst.-Nr.: A003646 EAN/GTIN: 08712412677313 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fysic Universale Powerbank FHP-140, 4.000 mAh Sie kennen das: Sie sind auf der Straße oder auf dem Campingplatz und plötzlich zeigt Ihr Mobiltelefon an, dass die Batterie niedrig ist. Wäre es nicht sinnvoll, eine zusätzliche, mobile Batterie zu haben? Im Endeffekt ist das genau das, was die FHP-140 ist. Die FHP-140 ist eine universelle Power Bank mit einer Kapazität von nicht weniger als 4000 Milliampere, welche zur Stromversorgung von Mobiltelefonen, aber auch zum Beispiel Wärmeverbände, optimal geeignet ist. Features: Ideal für Fysic Wärmebandagen und Handys Kapazität: 4.000 mAh Inklusive 2 m USB-Ladekabel und Adapter Micro-USB- und Lightning-Anschluss Lithium-Polymer-Akku sorgt für zusätzliche Sicherheit Leistung: 1.000 mAh/5V Maße (HxBxT): 115x68x9 mm Mit Netzstrom betrieben (enthalten) Lieferumfang: Powerbank USB-Ladekabel (2 m) Adapter Bedienungsanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fysic, Universale, FHP-140, 273011 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |