Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Powerstation-Set TX-200, 18 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Technaxx
Technaxx
Artikel-Nr.:
     1039U-9859273023
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5009
EAN/GTIN:
     04260358125411
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Powerstation
Technaxx Powerstation-Set TX-200, 18 W

Das Technaxx TX-200 Powerstation-Kit ist die perfekte Lösung zur Stromversorgung für unterwegs. Das Solarpanel absorbiert problemlos die Sonnenenergie und sorgt für effizientes Laden. Sie können das Solarpanel einfach zusammenklappen, deswegen ist das Kit der ideale Begleiter für auf Reisen und beim Camping. Das Gerät ist aus hochwertigem Metall gefertigt und somit auf Langlebigkeit ausgelegt. Die Batterie-Anzeige des Geräts zeigt den Ladestatus an. So können Sie leicht erkennen, ob das Gerät aufgeladen werden muss oder nicht. Features: Idealer Reisebegleiter Plug-and-Play-Installation ohne Elektriker Faltbares Solarpanel mit 18 W und 8 m Kabellänge 4 LED-Lampen mit 4,2 m Kabellänge und Ein-/Aus-Schalter USB-Anschluss (max. 5V, max. 1A) Batterieanzeige Wiederaufladbare SLA-Batterie Inkl. USB-Ladeadapter Technische Daten: Solarpanel: max. 18 W Länge des Solarkabels: 8 m Batterie: Wiederaufladbare Blei-Säure-Batterie 6V / 7AH SLA Eingangsnetzadapter: 14,8 V-, 1 A Eingangsspannung Solarpanel: max. 18 V- USB-Ausgang: 5V / 1A LED-Glühbirnenstecker: 12 V, 2 A Totalholstecker LED-Glühbirne: 4x LED / 6000K Kabellänge der LED-Glühbirne: 4,2 m Aufladezeit: 6…9 h (je nach Solar- oder DC-Ladung) Arbeitszeit: bis zu 36 h Betriebstemperaturbereich: -15°C…+40°C Maße Powerstation (LxBxH): 222x128x130 mm Maße Solarpanel (LxBxH): 330x380x20 mm Gewicht Powerstation: 5,25 kg Gewicht Solarpanel: 1 kg Lieferumfang: 1x Powerstation 1x Solarpanel 4x LED-Lampen 4x E27 Lampenadapter 1x Netzadapter 1x USB-Ladeadapter 1x Bedienungsanleitung

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 62,70*
€ 82,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,12*
€ 183,01*
Lager 1039
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 229,45*
€ 278,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,09*
€ 330,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,72*
€ 325,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,82*
€ 300,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 246,54*
€ 293,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 229,45*
€ 273,05
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 229,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.