| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859273119 Herst.-Nr.: 7313525 EAN/GTIN: 04034303028344 |
| |
|
| | |
| INTENSO USB Powerbank 7313525 XS 5000, 5.000 mAh, dunkelblau Wann immer der Akku von Ihrem Handy Sie im Stich lässt, auf die Powerbank XS 5000 von INTENSO ist Verlass. Das kleine Energiewunder versorgt Ihr Smartphone oder Tablet jederzeit mit neuer Power und passt durch ihr minimalistische Design in jede Jacken- oder Hosentasche. Ausgestattet mit einem Type C, USB und microUSB Anschluss hat die Powerbank jede Voraussetzung, um auch die aktuellsten Smartphones wieder aufzuladen. Features: Ausreichende Kapazität um Smartphones mehrfach wieder aufzuladen Extra schnelles Aufladen Problemloses verstauen in Taschen Idealer Begleiter für Reisen und Ausflüge Blaue LED-Energieanzeige Kompakt und kraftvoll mit 5.000 mAh Kurzschlusssicherung Überladeschutz Überspannungsschutz Entladeschutz USB A zu Type C Ladekabel Technische Daten: Akku-Typ: Lithium-Polymer Anschluss Ausgang: USB A + Typ C Anschluss Eingang: microUSB + Typ C Kapazität: 5.000 mAh Eingang: 5 V- / 2,1 A Ausgang: 5 V-/ 2,1 A Material Gehäuse: Kunststoff Farbe: dunkelblau Gewicht: 103 g Maße (LxBxH): 90x63x12,6 mm Lieferumfang: Powerbank Ladekabel USB Type C zu USB A Betriebsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INTENSO, USB, 7313525, 273119 |
| | |
| |